敷板ワニ板 取付金具

敷板ワニ板 取付金具 - ワニ印敷板ワニ板 取付金具 - ワニ印敷板ワニ板 取付金具 - ワニ印敷板ワニ板 取付金具 - ワニ印

ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。

トラスコ品番438-7520厚さ(mm)13シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.06幅(m)0.2直径(mm)1内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14181521004967
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする