EVN
精密ロックナット
直角度は5/1000です。
用途
工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番
444-2652
材質
ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法
M25×1.5
総幅(mm)
12
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183079
EPT25N-5-M25X1.5
¥
3,490
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方