unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
便利まな板
水や汁が流れにくいフチ付タイプです。
リバーシブルなので使い分けができます。
トラスコ品番
833-8983
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
317
厚さ(mm)
18
色
ホワイト
高さ(mm)
18
奥行(mm)
262
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払いです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189126
232039
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください