曜日別特売

リリーフバルブ

リリーフバルブ - 近畿製作所リリーフバルブ - 近畿製作所リリーフバルブ - 近畿製作所リリーフバルブ - 近畿製作所リリーフバルブ - 近畿製作所

作動圧力の精度が±3%です。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。材質真鍮、バイトン、他使用流体圧縮空気内容量1個
注意
※空気専用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
設定圧力(MPa)
接続口径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192048NO.210RV 0.2MPA 1/4805-08791950.50.2R1/4
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192057NO.210RV 0.4MPA 1/4805-08801950.50.4R1/4
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192066NO.210RV 0.7MPA 1/4805-088119510.7R1/4
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192075NO.210RV 1.0MPA 1/4805-08821950.51R1/4
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192091NO.210RV 1.0MPA 3/8805-08832152.51R3/8
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする