曜日別特売

ULVAC 大気圧ピラニ真空計

ULVAC 大気圧ピラニ真空計 - ULVAC(アルバック)

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。
大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。
JCSS校正も可能です。

用途
太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。
真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。
大気圧からの広帯域の真空測定に。
各種分析装置
材質
測定子フィラメント・白金(Pt)
その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic
電源電圧
定格電圧値:DC24V
電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)
定常時:2.0W
電源投入時:4.8W
過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)
端末仕様
対応:パソコン:Windows10 64bit 以降
スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC
通信方式
D-sub15-ピン
USB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)
測定精度(%)
1×10-1Pa~1×10+4Pa:±10
5.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20
表示LED
POWER/ERROR : パワー、エラー表示
SET-1 : セットポイント1
SET-2 : セットポイント2
出力信号
制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理
定格:30VMAX、50mAMAX、70mW
コネクタ
入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジ
USB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)
仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定子接続可能:1本/1pc取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)内容量1台
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14196388SW100-A/SWP16
85,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする