グンゼ
YG半袖V首 YV0015V-97
綿100%で、肌にやさしく馴染みます。
甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。
材質
綿100%
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196345
YV0015V-97-M
525-3524
M
88~96
165~175
71
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196361
YV0015V-97-L
525-3492
L
96~104
175~185
75
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196370
YV0015V-97-LL
525-3491
LL
104~112
175~185
78
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください