信越化学工業
シリコーンオイル
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
電気絶縁性にも優れています。
離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途
離型、潤滑、消泡など。
グリースの添加剤、容器の離型などに
成分
ジメチルシリコーン
色
無色透明
タイプ
液状
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(kg)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1.2L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mm
2
/s)
使用温度範囲(℃)
容量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191199
KF96-10CS-1
10
-50~150
1
492-1399
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
14191208
KF96-20CS-1
20
-50~150
1
492-1402
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください