CEJN(セイン)
内ねじエルボ メネジ×メネジG1
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途
水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番
682-5722
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
接続口径D
G1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197158
19-900-5379
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください