CEJN(セイン)
六角プラグG3/4オネジ
トラスコ品番
683-1900
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
六角プラグ
六角対辺(mm)
30
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
接続口径D
G3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197106
19-900-4307
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください