CEJN(セイン)
クロス
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途
水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
クロス
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197167
19-900-5903
682-5727
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197176
19-900-5932
682-5724
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197185
19-900-5934
682-5723
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197201
19-900-5935
682-5721
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください