アルテコ(ALTECO)
プロ用 瞬間接着剤 713
多用途に使える瞬間接着剤です。
『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。
細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。
光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。
異なる材質同士の接着に。
トラスコ品番
855-2837
セット内容
本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
高さ(mm)
190
タイプ
プロ用(中容量)
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
20
縦(mm)
30
横(mm)
90
粘度(mPa・s)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
RoHS指令(10物質対応)
対応
固着時間(秒)
5~20(23℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199276
713-B-20G
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください