ネームランドBIZプラス

ネームランドBIZプラス カシオ計算機 ネームランドBIZプラス カシオ計算機 ネームランドBIZプラス カシオ計算機 ネームランドBIZプラス カシオ計算機 ネームランドBIZプラス カシオ計算機 ネームランドBIZプラス カシオ計算機 ネームランドBIZプラス カシオ計算機

400dpi高精細でネームランドとラテコどちらのテープにも対応

用途収納ラベル印刷 付属品XR-12KRBEクラフトテープX1本、XB-18WEラテコテープX1本、ラテコテープアダプターX1個、ACアダプター、USBケーブル トラスコ品番589-1111 幅(mm)137 高さ(mm)135 奥行(mm)165 電源AC 印字密度400dpi 適合テープ幅(mm)【N】3.5mm~46mm【 L】6mm~24mm 最大作画範囲【N】46mm【L】22mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14210991 KL-LE900-KR
オープン
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする