共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド缶 30g #16 アメ色
どこか懐かしいブリキ缶に入ったオーバンドです。
保管に便利で補充しながらずっと使えます。
かわいい手のひらサイズの缶です。
用途
包装用、結束用。
トラスコ品番
858-0817
材質
天然ゴム、缶:ブリキ缶
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
包装形態
ブリキ缶入
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
内容量
1缶(205本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207710
GG-040
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください