瞬間接着剤シアノンミニピタ

瞬間接着剤シアノンミニピタ - 高圧ガス工業瞬間接着剤シアノンミニピタ - 高圧ガス工業

分けて無駄なく使えます。
低粘度速硬化品
分けて無駄なく使えます

用途
硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着。
硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着
トラスコ品番336-0423材質主成分:シアノアクリレート系透明タイプ汎用・速硬化容量(g)0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L固着時間(秒)約75秒(23℃)危険物の性状非水溶性内容量1パック(5本)
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ・フッ素樹脂・シリコン樹脂・発泡スチロール・ガラスには接着しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202715MP-25
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする