サンハヤト
ユニバーサル基板
試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。
電子工作や試作実験に最適です。
用途
実験や電子回路の確認に。
トラスコ品番
816-3163
材質
片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット
寸法(mm)
115×160
種類
片面
穴径(Φmm)
9(適合)
ピッチ(mm)
2.54
板厚(mm)
1.2(適合)
仕上処理
フラックス・部品面白色シルク印刷
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202049
ICB-96G
¥
2,374
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください