TONE(トネ/旧:前田金属工業)
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示です。
六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途
エアコン・クーラーなど配管締め付け。
付属品
ケース
トラスコ品番
321-2734
全長(mm)
346
精度(%)
トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)
二面幅(mm)
17~38
頭部幅(mm)
66.8
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
内容量
1個
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205400
TMWM50W
¥
45,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください