日平機器
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。
締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途
ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。
トラスコ品番
387-8913
材質
スチール
全長(mm)
810
差込角(mm)
19
頭部幅(mm)
60
トルク調整範囲(N・m)
75~450
最小目盛(N・m)
2.5
内容量
1個
注意
※測定機器ですので落下など衝撃を与えないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208480
HTR450-3/4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください