ツールセット

ツールセット - nepros

コンパクトさと信頼性を両立する差込角6.35mmのツールセットです。
収納ケースはネプロスのセットでは初となる両開きタイプのメタルケースを採用しています。
天面に専用のエンブレムをセットした特別仕様です。
発泡ポリエチレン製収納トレイを採用しています。

用途車輌や一般機械整備に。トラスコ品番230-9284セット内容41点材質入組品:特殊工具鋼、スチール、ケースハンドル部:アルミダイキャスト高さ(mm)【ケース】230奥行(mm)【ケース】233差込角(mm)6.35間口(mm)【ケース】440ケース色ダークチャコールパール危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208471NTX641WZ
178,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする