ボンフォーム
カートレイマット 3D-STDトレイ深型
たっぷりの深さがラゲージを濡れたものや汚れから守ります。
用途
車内収納等に。
トラスコ品番
469-4045
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
サイズ
S
外寸法(mm)
900×500×70
特性
防水仕様、丸洗いOK
底寸法(mm)
約800×400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210099
77300108
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください