フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - トーフレ

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。
大きい面圧で、シールが確実です。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※空気(ガス系流体)の場合、ガスケットペーストのご使用を推奨致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14205208TF-1815-300-SUS439-81143002025/01/0215
14,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14205217TF-1815-500-SUS439-81315002025/01/0215
14,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14205226TF-1820-300-SUS439-81573002025/03/0420
18,470
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205235TF-1820-500-SUS439-81735002025/03/0420
19,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205251TF-1825-300-SUS439-8190300125
25,550
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14205260TF-1825-500-SUS439-8211500125
26,870
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14205269TF-1832-300-SUS439-82383001.2532
31,640
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14205278TF-1832-500-SUS439-82545001.2532
33,260
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205287TF-1840-300-SUS439-82713001.540
38,560
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
14205296TF-1840-500-SUS439-82975001.540
40,580
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205305TF-1850-300-SUS439-8319300250
56,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
14205321TF-1850-500-SUS439-8335500250
58,890
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする