ゼンシン
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)
-40~300
最高使用圧力(MPa)
1MPa(常温時)
適合流体
冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
内容量
1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
300
500
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14206371
Z-2000NW-15-300
420-3763
300
2025/01/02
15
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14206380
Z-2000NW-15-500
420-3771
500
2025/01/02
15
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206389
Z-2000NW-20-300
420-3780
300
2025/03/04
20
¥
7,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14206398
Z-2000NW-20-500
420-3798
500
2025/03/04
20
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14206407
Z-2000NW-25-300
420-3801
300
1
25
¥
8,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14206416
Z-2000NW-25-500
420-3810
500
1
25
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14206425
Z-2000NW-32-300
420-3828
300
1.25
32
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
14206441
Z-2000NW-32-500
420-3836
500
1.25
32
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
14206450
Z-2000NW-40-300
420-3844
300
1.5
40
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206459
Z-2000NW-40-500
420-3852
500
1.5
40
¥
14,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
14206468
Z-2000NW-50-300
420-3861
300
2
50
¥
13,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
14206477
Z-2000NW-50-500
420-3879
500
2
50
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください