ベッセル
スレンダービット
刃先が見やすい先細形状です。
木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。
刃先
[[+]]2
仕様
マグネット
トラスコ品番
371-1803
全長(mm)
110
硬度
H
硬さ
H
呼称
AS
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199696
AS142110H
110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください