曜日別特売

ポリエチレンビーカー

ポリエチレンビーカー - 瑞穂化成工業ポリエチレンビーカー - 瑞穂化成工業ポリエチレンビーカー - 瑞穂化成工業ポリエチレンビーカー - 瑞穂化成工業

耐薬品性、耐久性に優れています。
ポリエチレン製射出成型品です。

種類ポリエチレンビーカー材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
目盛間隔(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14205165T050120080208591323-4720
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205181T05035008050118123323-4738
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする