溶接式管継手 ラップジョイント

溶接式管継手 ラップジョイント - ベンカン機工溶接式管継手 ラップジョイント - ベンカン機工溶接式管継手 ラップジョイント - ベンカン機工溶接式管継手 ラップジョイント - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
径(Φmm)
呼び径(B)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202338LAP-10S-100A160-410450つば:151450
6,440
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202347LAP-10S-15A160-402330つば:511/230
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202356LAP-10S-20A160-403130つば:563/430
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202365LAP-10S-25A160-404050つば:67150
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202381LAP-10S-32A160-405850つば:76150
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202390LAP-10S-40A160-406650つば:811.550
4,340
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202399LAP-10S-50A160-407450つば:96250
4,620
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202408LAP-10S-65A160-408250つば:1162.550
5,040
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202417LAP-10S-80A160-409150つば:126350
5,320
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする