曜日別特売

切削剤ウルトラカット

切削剤ウルトラカット - SUMICO(住鉱潤滑剤)

極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。
鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。

用途
ステンレス、硬い合金の重切削。
ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。
打抜き、深絞りなどのプレス加工。
添加率 : 5~10%
手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14213371SUC-40
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする