SMT(南海精工所)
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
シール
ニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)
精度等級
JIS B 1514 0級
材質
ステンレス(SUS440C)
使用温度範囲(℃)
-30~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213179
SS60052RS
【内輪】25【外輪】47
12
334-7478
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213188
SS60062RS
【内輪】30【外輪】55
13
334-7486
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
14213197
SS60072RS
【内輪】35【外輪】62
14
334-7494
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
14213206
SS60082RS
【内輪】40【外輪】68
15
334-7508
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14213215
SS62052RS
【内輪】25【外輪】52
15
334-7583
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213231
SS62062RS
【内輪】30【外輪】62
16
334-7591
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213240
SS62072RS
【内輪】35【外輪】72
17
334-7605
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14213249
SS62082RS
【内輪】40【外輪】80
18
334-7613
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213258
SS62092RS
【内輪】45【外輪】85
19
334-7621
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14213267
SS62102RS
【内輪】50【外輪】90
20
334-7630
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
14213276
SS63062RS
【内輪】30【外輪】72
19
334-7702
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213285
SS68012RS
【内輪】12【外輪】21
5
334-7729
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213301
SS68052RS
【内輪】25【外輪】37
7
334-7761
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
14213310
SS68062RS
【内輪】30【外輪】42
7
334-7770
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213319
SS68072RS
【内輪】35【外輪】47
7
334-7788
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14213328
SS68082RS
【内輪】40【外輪】52
7
334-7796
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213337
SS69052RS
【内輪】25【外輪】42
9
334-7851
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213346
SS69072RS
【内輪】35【外輪】55
10
334-7877
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213355
SS69082RS
【内輪】40【外輪】62
12
334-7885
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方