電工バケツバッグTradesman Pro

電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS

20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます。
大小様々なポケットが45個付いており、工具や消耗品をスッキリ整理できます。
バッグは自立しないので、バケツに被せての使用を推奨します。

用途工具や作業用品の収納に トラスコ品番251-3024 材質ポリエステル 幅(mm)584 質量(kg)1.02 ブラック 高さ(mm)584 奥行(mm)483 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14214211 55448
14,630
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする