Fluke Networks
トーナー・プローブ
明瞭にケーブル識別可能なディジタル方式のトーナー・プローブです。
用途
パッチパネル、スイッチ、成端ブロック、および束ねられたネットワークケーブルなどでの追跡と位置確認を効果的に行うネットワーク・エンジニア用。
トラスコ品番
676-4903
セット内容
IntelliTone 200 LAN トーナーおよび 200 プローブ (各1台)、同軸 F コネクター・アダプタ (1個)、RJ11および RJ45パッチケーブル (各2本)、テストリード(アリゲーター・クリップ付) (1本)、ストラップ(2 本)、クイック・スタート・ガイド (1冊)、9 V バッテリー(2 個)
幅(mm)
75
高さ(mm)
141
奥行(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214850
MT-8200-60-KIT
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください