LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。
プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります
嫌気性硬化を有します。
用途
UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。
トラスコ品番
390-7017
材質
アクリル系
色
淡黄色
粘度(mPa・s)
3000~7000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214351
3851-1L
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください