標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) - CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) - CCTYベアリングジャパン

接触型合成ゴムシール付きです。
鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。
防塵性、防水性が要求される用途に適しています。

用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
防塵性、防水性が要求される用途など。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全39種類を絞り込む
トラスコ品番
幅(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142154286000 2RS828-32618【内輪】10【外輪】26
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
142154466001 2RS828-32628【内輪】12【外輪】28
オープン
209
230(税込)
当日出荷
142154716002 2RS828-32639【内輪】15【外輪】32
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
142154896003 2RS828-326410【内輪】17【外輪】35
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
142155076004 2RS828-326512【内輪】20【外輪】42
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
142155256005 2RS828-326612【内輪】25【外輪】47
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
142155596006 2RS828-326713【内輪】30【外輪】55
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
142155776200 2RS828-32689【内輪】10【外輪】30
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
142156116202 2RS828-327011【内輪】15【外輪】35
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
142156296203 2RS828-327112【内輪】17【外輪】40
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
142156476204 2RS828-327214【内輪】20【外輪】47
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
142156816206 2RS828-327416【内輪】30【外輪】62
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
142156996300 2RS828-327511【内輪】10【外輪】35
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
142157176301 2RS828-327612【内輪】12【外輪】37
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
142157356302 2RS828-327713【内輪】15【外輪】42
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
142157606303 2RS828-327814【内輪】17【外輪】47
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
142157786304 2RS828-327915【内輪】20【外輪】52
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
142157966305 2RS828-328017【内輪】25【外輪】62
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
142158216800 2RS828-32815【内輪】10【外輪】19
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
142158396801 2RS828-32825【内輪】12【外輪】21
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
142158666802 2RS828-32835【内輪】15【外輪】24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
142159006803 2RS828-32845【内輪】17【外輪】26
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
142159276804 2RS828-32857【内輪】20【外輪】32
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
142159616805 2RS828-32867【内輪】25【外輪】37
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
142159886806 2RS828-32877【内輪】30【外輪】42
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
142160156807 2RS828-32887【内輪】35【外輪】47
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
142160496808 2RS828-32897【内輪】40【外輪】52
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
142160766809 2RS828-32907【内輪】45【外輪】58
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
142161106810 2RS828-32917【内輪】50【外輪】65
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
142161376900 2RS828-32926【内輪】10【外輪】22
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
142161716901 2RS828-32936【内輪】12【外輪】24
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
142162076903 2RS828-32957【内輪】17【外輪】30
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
142162416904 2RS828-32969【内輪】20【外輪】37
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
142162686905 2RS828-32979【内輪】25【外輪】42
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
142162956906 2RS828-32989【内輪】30【外輪】47
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
142163296907 2RS828-329910【内輪】35【外輪】55
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
142163566908 2RS828-330012【内輪】40【外輪】62
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
142163906909 2RS828-330112【内輪】45【外輪】68
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
142164176910 2RS828-330212【内輪】50【外輪】72
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする