CCTYベアリングジャパン
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
鋼板シールド付きです。
金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。
防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
シール
両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215437
6000 ZZ
794-0955
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
8
【内輪】10【外輪】26
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215455
6001 ZZ
794-0963
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
8
【内輪】12【外輪】28
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
14215480
6002 ZZ
794-0971
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
9
【内輪】15【外輪】32
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215498
6003 ZZ
794-0980
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
10
【内輪】17【外輪】35
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
14215516
6004 ZZ
794-0998
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
12
【内輪】20【外輪】42
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215541
6005 ZZ
794-1005
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
12
【内輪】25【外輪】47
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215568
6006 ZZ
828-3207
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
13
【内輪】30【外輪】55
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215586
6200 ZZ
794-1013
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
9
【内輪】10【外輪】30
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
14215595
6201 ZZ
794-1021
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
10
【内輪】12【外輪】32
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
14215620
6202 ZZ
794-1030
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
11
【内輪】15【外輪】35
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
14215638
6203 ZZ
794-1048
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
12
【内輪】17【外輪】40
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215656
6204 ZZ
794-1056
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
14
【内輪】20【外輪】47
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215665
6205 ZZ
794-1064
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
15
【内輪】25【外輪】52
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215690
6206 ZZ
828-3208
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
16
【内輪】30【外輪】62
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215708
6300 ZZ
794-1200
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
11
【内輪】10【外輪】35
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215726
6301 ZZ
794-1218
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
12
【内輪】12【外輪】37
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215751
6302 ZZ
794-1226
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
13
【内輪】15【外輪】42
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215769
6303 ZZ
794-1234
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
14
【内輪】17【外輪】47
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215787
6304 ZZ
794-1242
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
15
【内輪】20【外輪】52
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215805
6305 ZZ
794-1251
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
17
【内輪】25【外輪】62
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215848
6801 ZZ
794-1668
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
5
【内輪】12【外輪】21
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215875
6802 ZZ
794-1676
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
5
【内輪】15【外輪】24
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215909
6803 ZZ
794-1684
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
5
【内輪】17【外輪】26
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215936
6804 ZZ
794-1692
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
7
【内輪】20【外輪】32
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215970
6805 ZZ
794-1706
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
7
【内輪】25【外輪】37
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215997
6806 ZZ
828-3209
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
7
【内輪】30【外輪】42
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216031
6807 ZZ
828-3210
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
7
【内輪】35【外輪】47
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216058
6808 ZZ
828-3211
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
7
【内輪】40【外輪】52
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216085
6809 ZZ
828-3212
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
7
【内輪】45【外輪】58
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216119
6810 ZZ
828-3213
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
7
【内輪】50【外輪】65
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216146
6900 ZZ
794-1765
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
6
【内輪】10【外輪】22
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216180
6901 ZZ
794-1773
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
6
【内輪】12【外輪】24
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216189
6902 ZZ
794-1803
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
7
【内輪】15【外輪】28
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216216
6903 ZZ
794-1871
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
7
【内輪】17【外輪】30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216250
6904 ZZ
794-2028
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
9
【内輪】20【外輪】37
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216277
6905 ZZ
794-2044
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
9
【内輪】25【外輪】42
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216311
6906 ZZ
828-3214
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
9
【内輪】30【外輪】47
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216338
6907 ZZ
828-3215
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
10
【内輪】35【外輪】55
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216365
6908 ZZ
828-3216
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
12
【内輪】40【外輪】62
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216399
6909 ZZ
828-3217
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
12
【内輪】45【外輪】68
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216426
6910 ZZ
828-3218
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
12
【内輪】50【外輪】72
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方