MARUKI HARDWARE CORPORATION
角型ハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
家具、機械設備などの取手として。
付属品
トラス小ネジ(M4×28mm)×2本
トラスコ品番
137-5691
材質
ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン
幅(mm)
12
厚さ(mm)
6
全長(mm)
81
色
HL
全高(mm)
24
ねじ寸法
M4
取付ピッチ(mm)
75
ねじ深さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14219969
S-260M-070
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください