大阪魂
ステン(+)サラボルトD30
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
16
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14245065
16X16
16
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245081
16X20
20
オープン
¥
772
¥
849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245090
16X25
25
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245099
16X30
30
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245108
16X35
35
オープン
¥
803
¥
883
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245117
16X40
40
オープン
¥
856
¥
942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245126
16X45
45
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245135
16X50
50
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245151
16X55(ゼン
55
オープン
¥
1,105
¥
1,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245160
16X60(ゼン
60
オープン
¥
1,185
¥
1,304
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245169
16X70(ゼン
70
オープン
¥
1,309
¥
1,440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245178
16X75(ゼン
75
オープン
¥
1,372
¥
1,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245187
16X150(ゼン
150
オープン
¥
2,796
¥
3,076
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください