ステン(6アナ)Aナベ

ステン(6アナ)Aナベ 大阪魂 ステン(6アナ)Aナベ 大阪魂 ステン(6アナ)Aナベ 大阪魂

呼び径M4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmにつき)16 寸法t(mm)1.8 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14261856 4X10 1袋(32個) 10
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
14261865 4X12 1袋(32個) 12
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
14261881 4X16 1袋(26個) 16
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
14261890 4X20 1袋(26個) 20
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
14261899 4X25 1袋(16個) 25
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする