大阪魂
GB ステン(+)サラコ D8コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
13
18
50
60
65
75
80
内容量
選択してください
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(32個)
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14288621
5X60(ゼン
1袋(8個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288630
5X65(ゼン
1袋(7個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14288639
5X75(ゼン
1袋(100個)
75
オープン
¥
6,509
¥
7,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288648
5X80(ゼン
1袋(100個)
80
オープン
¥
8,716
¥
9,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301406
5X7
1袋(1000個)
7
オープン
¥
10,054
¥
11,059
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301431
5X18
1袋(32個)
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301440
5X50
1袋(10個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14325565
5X13
1袋(500個)
13
オープン
¥
6,409
¥
7,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください