大阪魂
GB ステン(+)Aアプセット
材質
ステンレス
十字穴番号
2
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
寸法d(mm)
4.15
5.2
内容量
選択してください
1袋(11個)
1袋(27個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14297215
4X10
1袋(1000個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
10,838
¥11,922
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297231
4X12
1袋(1000個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
11,174
¥12,291
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297240
4X14
1袋(500個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
5,723
¥6,295
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297249
4X16
1袋(500個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
6,147
¥6,762
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297258
4X20
1袋(500個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
6,627
¥7,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297267
4X25
1袋(500個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
7,432
¥8,175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297276
4X30
1袋(27個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14297285
4X35
1袋(200個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
3,967
¥4,364
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297301
4X40
1袋(200個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
4,418
¥4,860
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297310
4X45
1袋(200個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
5,083
¥5,591
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297319
4X50
1袋(200個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
7
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297328
5X12
1袋(500個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
8,934
¥9,827
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297337
5X16
1袋(500個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
9,663
¥10,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297346
5X20
1袋(500個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
10,818
¥11,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297355
5X25
1袋(200個)
25
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
4,720
¥5,192
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297371
5X30
1袋(200個)
30
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
5,449
¥5,994
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297380
5X35
1袋(200個)
35
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
6,085
¥6,694
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297389
5X40
1袋(200個)
40
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
6,663
¥7,329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297398
5X45
1袋(100個)
45
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
3,700
¥4,070
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14297407
5X50
1袋(11個)
50
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14297416
5X60
1袋(100個)
60
5
5.2
(25.4mmに付き)12
8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧