4X35 GB ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14297285

 

4X35 GB ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14297285
4X35 GB ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14297285
4X35 GB ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14297285

GB ステン(+)Aアプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)35
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(200個)注文コード14297285品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,364
販売価格(税別)
¥3,967
長さ(mm)
35
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法S(mm)
7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法e(mm)
7.7
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする