大阪魂
GB ステン(+)Aアプセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(27個)
1袋(200個)
1袋(11個)
1袋(100個)
長さ(mm)
50
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
寸法d(mm)
5.2
4.15
5.2
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
14297407
品番
5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法S(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法e(mm)
8.7
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧