大阪魂
ステン(+)UNC(FLAT
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14301625
#4-40X9/16
1袋(100個)
#4-40
9/16
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301641
#4-40X2"1/8
1袋(100個)
#4-40
2"1/8
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301650
#4-40X1"1/2
1袋(5個)
#4-40
1"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14301659
#6-32X9/16
1袋(100個)
#6-32
9/16
オープン
¥
2,825
¥
3,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301668
#8-32X2"1/4
1袋(100個)
#8-32
2"1/4
オープン
¥
16,987
¥
18,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301677
#8-32X4"
1袋(100個)
#8-32
4"
オープン
¥
56,467
¥
62,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301686
#12-24X3"
1袋(100個)
#12-24
3"
オープン
¥
67,760
¥
74,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14301695
5/16-18X5"
1袋(100個)
5/16-18
5"
オープン
¥
406,560
¥
447,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328645
1/4-20X5"
1袋(100個)
1/4-20
5"
オープン
¥
93,240
¥
102,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328661
1/4-20X6"
1袋(100個)
1/4-20
6"
オープン
¥
134,214
¥
147,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328731
3/8-16X5"
1袋(50個)
3/8-16
5"
オープン
¥
228,714
¥
251,585
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328740
3/8-16X6"
1袋(50個)
3/8-16
6"
オープン
¥
228,714
¥
251,585
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください