大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の タッピングねじ ユニクロ(+)A1サラ 十字穴番号2 ユニクロ(+)A1サラ 注文コード 14304775 注文コード 14304775 注文コード 14304775 長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8 内容量1袋(90個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4X16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14304775 4X16 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 タッピングねじの種類と寸法一覧 ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BKステン+UNC(サラ(U-CUT 大阪魂 税込¥5,654~ ¥5,140~ ユニクロ(+)Aサラ(ビックス 大阪魂 税込¥5,931~ ¥5,392~ ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,650~ ¥1,500~ クロメ-トWシ-ルド(ツバナシ(6アナ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロAナベネジパック 大阪魂 税込¥6,488 ¥5,898 ステン(+)UNC(バインド 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ GB(+)Aナベ(バラツメ 大阪魂 税込¥73,823 ¥67,112 バスケットへ 3カ-W (+)Aナベ(バラツメ 大阪魂 税込¥66,810 ¥60,736 バスケットへ ステン(+)Aトラス(T)バラ 大阪魂 税込¥70,843 ¥64,403 バスケットへ ジオメットステン(+)マルサラ D6コアタマ 大阪魂 税込¥5,632~ ¥5,120~ ジオメットステン(+)マルサラ D8コアタマ 大阪魂 税込¥5,792~ ¥5,265~ (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 税込¥3,188~ ¥2,898~ (1) ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥307~ ¥279~ (1) ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,980~ ¥1,800~ ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ さらドリルねじリーマP(半箱) ピアス 税込¥1,978~ ¥1,798~ (2) (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 税込¥4,068~ ¥3,698~ (3) ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス 税込¥3,628~ ¥3,298~ ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき) 八幡ねじ 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) 八幡ねじ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじタッピングねじ皿タッピンねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベタッピンねじ 皿タッピンねじ トラスタッピンねじ 皿小頭タッピンねじ トラス小頭タッピンねじ アプセットタッピンねじ 六角フランジタッピンねじ ナベワッシャーヘッドタッピンねじ バインドタッピンねじ ブレジャータッピンねじ その他タッピングネジ シェアする マイページ 最近見た商品