大阪魂
3カ-W (+)Aナベ2ジョウ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法k(mm)
寸法p(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304827
3.5X20
1袋(106個)
20
3.5
2.3
1.41
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14342889
3.5X12
1袋(2000個)
12
3.5
2.3
1.41
6
オープン
¥
6,292
¥6,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
14342907
3.5X16
1袋(1600個)
16
3.5
2.3
1.41
6
オープン
¥
6,289
¥6,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
14342941
3.5X25
1袋(1000個)
25
3.5
2.3
1.41
6
オープン
¥
4,818
¥5,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
14342959
4X12
1袋(1500個)
12
4
2.6
1.59
7
オープン
¥
5,769
¥6,346
(税込)
翌日出荷
返品不可
14342977
4X16
1袋(1000個)
16
4
2.6
1.59
7
オープン
¥
4,352
¥4,787
(税込)
翌日出荷
返品不可
14342995
4X20
1袋(900個)
20
4
2.6
1.59
7
オープン
¥
4,563
¥5,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
14343020
4X25
1袋(700個)
25
4
2.6
1.59
7
オープン
¥
4,105
¥4,516
(税込)
翌日出荷
返品不可
14343038
4X30
1袋(600個)
30
4
2.6
1.59
7
オープン
¥
4,107
¥4,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧