4X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14342995

 

4X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14342995
4X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14342995
4X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14342995

3カ-W (+)Aナベ2ジョウ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(900個)
長さ(mm)
20
注文コード
14342995
品番
4X20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,019
販売価格(税別)
¥4,563
長さ(mm)
20
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする