大阪魂
3カ-W (+)Aナベ2ジョウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
1袋(106個)
1袋(600個)
¥4,107
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(2000個)
長さ(mm)
30
12
16
20
25
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14343038
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,518
販売価格(税別)
¥
4,107
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧