大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の タッピングねじ 3カ-B (+)ABサラ 十字穴番号2 3カ-B (+)ABサラ 注文コード 14304888 14304906 注文コード 14304888 14304906 注文コード 14304888 14304906 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4X16 4X20 内容量 選択解除 1袋(59個)1袋(1200個) 長さ(mm) 選択解除 1620 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14304888 4X16 1袋(1200個) 16 オープン ¥8,503 ¥8,503 ¥9,353 (税込) 31日以内出荷返品不可 14304906 4X20 1袋(59個) 20 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 タッピングねじの種類と寸法一覧 ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BKステン+UNC(サラ(U-CUT 大阪魂 税込¥5,654~ ¥5,140~ ユニクロ(+)Aサラ(ビックス 大阪魂 税込¥5,931~ ¥5,392~ トラスタッピングビス 4×20 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ トラスタッピングビス 4×30 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ トラスタッピングビス 4×25 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ クロメ-トWシ-ルド(ツバナシ(6アナ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロAナベネジパック 大阪魂 税込¥6,488 ¥5,898 ステン(+)UNC(バインド 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ GB(+)Aナベ(バラツメ 大阪魂 税込¥73,823 ¥67,112 バスケットへ 3カ-W (+)Aナベ(バラツメ 大阪魂 税込¥66,810 ¥60,736 バスケットへ ステン(+)Aトラス(T)バラ 大阪魂 税込¥70,843 ¥64,403 バスケットへ ジオメットステン(+)マルサラ D6コアタマ 大阪魂 税込¥5,632~ ¥5,120~ ジオメットステン(+)マルサラ D8コアタマ 大阪魂 税込¥5,792~ ¥5,265~ (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 税込¥3,188~ ¥2,898~ (1) ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥307~ ¥279~ (1) 化粧ビス 摂津金属工業 税込¥956~ ¥869~ ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入 マーベル 税込¥978 ¥889 バスケットへ ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入 マーベル 税込¥978 ¥889 バスケットへ ステンドリルビス Φ4X19mm 皿頭 40本入 マーベル 税込¥978 ¥889 バスケットへ ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入 マーベル 税込¥978 ¥889 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじタッピングねじ皿タッピンねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベタッピンねじ 皿タッピンねじ トラスタッピンねじ 皿小頭タッピンねじ トラス小頭タッピンねじ アプセットタッピンねじ 六角フランジタッピンねじ ナベワッシャーヘッドタッピンねじ バインドタッピンねじ ブレジャータッピンねじ その他タッピングネジ シェアする マイページ 最近見た商品