大阪魂
ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14309167
4X12
1袋(1000個)
12
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
10,856
¥
11,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309176
4X16
1袋(38個)
16
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14309201
4X20
1袋(500個)
20
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309210
4X25
1袋(400個)
25
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
6,127
¥
6,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309219
4X30
1袋(400個)
30
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309228
4X35
1袋(300個)
35
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309246
4X40
1袋(500個)
40
4
0.9
8
4.00-4.15
オープン
¥
13,125
¥
14,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309255
5X12
1袋(800個)
12
5
1.2
10
5.00-5.20
オープン
¥
11,716
¥
12,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309271
5X16
1袋(700個)
16
5
1.2
10
5.00-5.20
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309280
5X20
1袋(600個)
20
5
1.2
10
5.00-5.20
オープン
¥
9,678
¥
10,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309289
5X25
1袋(700個)
25
5
1.2
10
5.00-5.20
オープン
¥
12,952
¥
14,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14309298
5X30
1袋(600個)
30
5
1.2
10
5.00-5.20
オープン
¥
12,729
¥
14,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください