大阪魂
ホワイトSUS(+)スリムヘッド
材質
SUS
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14311766
3X10
1袋(500個)
10
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311791
3X12
1袋(500個)
12
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,376
¥
11,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311809
3X16
1袋(500個)
16
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311827
3X20
1袋(500個)
20
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,974
¥
12,071
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311845
3X25
1袋(500個)
25
1
3
0.8
6
オープン
¥
11,487
¥
12,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311870
3X30
1袋(500個)
30
1
3
0.8
6
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311888
3.5X12
1袋(500個)
12
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
10,087
¥
11,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14311906
3.5X16
1袋(500個)
16
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
11,403
¥
12,543
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311931
3.5X20
1袋(500個)
20
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311949
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
14,025
¥
15,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311967
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
16,014
¥
17,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311985
4X10
1袋(500個)
10
2
4
0.9
8
オープン
¥
17,092
¥
18,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312010
4X12
1袋(500個)
12
2
4
0.9
8
オープン
¥
18,389
¥
20,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312028
4X16
1袋(11個)
16
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14312046
4X20
1袋(500個)
20
2
4
0.9
8
オープン
¥
21,958
¥
24,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14312071
4X25
1袋(500個)
25
2
4
0.9
8
オープン
¥
20,820
¥
22,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312089
4X30
1袋(500個)
30
2
4
0.9
8
オープン
¥
24,423
¥
26,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312107
4X35
1袋(500個)
35
2
4
0.9
8
オープン
¥
26,825
¥
29,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312125
4X40
1袋(500個)
40
2
4
0.9
8
オープン
¥
28,272
¥
31,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312150
5X16
1袋(500個)
16
2
5
1.2
10
オープン
¥
19,760
¥
21,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312168
5X20
1袋(500個)
20
2
5
1.2
10
オープン
¥
23,620
¥
25,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312186
5X25
1袋(500個)
25
2
5
1.2
10
オープン
¥
30,056
¥
33,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312211
5X30
1袋(500個)
30
2
5
1.2
10
オープン
¥
35,194
¥
38,713
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください