大阪魂
16ヤマステン(+)UNC(FLAT
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
16山
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
UNC3/8
長さ(inch)
4"1/2
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14328715
3/8X4"1/2
オープン
¥
203,280
¥
223,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください