大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の タッピングねじ クロームTRX(Aサラ クロームTRX(Aサラ 注文コード 14389055 注文コード 14389055 注文コード 14389055 長さ(mm)40 寸法D(mm)12 寸法k(mm)3.4 呼び径d6 ドライブサイズT30 内容量1袋(300個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6X40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14389055 6X40 オープン ¥16,969 ¥16,969 ¥18,666 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 タッピングねじの種類と寸法一覧 ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BKステン+UNC(サラ(U-CUT 大阪魂 税込¥5,654~ ¥5,140~ ユニクロ(+)Aサラ(ビックス 大阪魂 税込¥5,931~ ¥5,392~ ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,650~ ¥1,500~ トラスタッピングビス 4×20 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ トラスタッピングビス 4×30 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ トラスタッピングビス 4×25 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ クロメ-トWシ-ルド(ツバナシ(6アナ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロAナベネジパック 大阪魂 税込¥6,488 ¥5,898 ステン(+)UNC(バインド 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ GB(+)Aナベ(バラツメ 大阪魂 税込¥73,823 ¥67,112 バスケットへ 3カ-W (+)Aナベ(バラツメ 大阪魂 税込¥66,810 ¥60,736 バスケットへ ステン(+)Aトラス(T)バラ 大阪魂 税込¥70,843 ¥64,403 バスケットへ ジオメットステン(+)マルサラ D6コアタマ 大阪魂 税込¥5,632~ ¥5,120~ ジオメットステン(+)マルサラ D8コアタマ 大阪魂 税込¥5,792~ ¥5,265~ (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 税込¥3,188~ ¥2,898~ (1) ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥307~ ¥279~ (1) ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,980~ ¥1,800~ ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入 マーベル 税込¥978 ¥889 バスケットへ ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入 マーベル 税込¥978 ¥889 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじタッピングねじ皿タッピンねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベタッピンねじ 皿タッピンねじ トラスタッピンねじ 皿小頭タッピンねじ トラス小頭タッピンねじ アプセットタッピンねじ 六角フランジタッピンねじ ナベワッシャーヘッドタッピンねじ バインドタッピンねじ ブレジャータッピンねじ その他タッピングネジ シェアする マイページ 最近見た商品