大阪魂
ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14412006
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
20,049
¥22,054
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412049
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
21,189
¥23,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412085
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
11,267
¥12,394
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412128
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,358
¥13,594
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412171
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
12,229
¥13,452
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412207
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
12,854
¥14,139
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412250
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
7,836
¥8,620
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412286
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
8,929
¥9,822
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412329
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
10,180
¥11,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412381
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412417
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
5,014
¥5,515
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412435
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
5,756
¥6,332
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412469
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
6,858
¥7,544
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14412487
4X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
7,709
¥8,480
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧