大阪魂
ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
10
8
10
12
14
16
20
25
30
35
45
50
55
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14412049
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,308
販売価格(税別)
¥
21,189
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧